PCBOR 4040S-19-IQ Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom in ležiščem ploščice v obliki lastovičjega repa za dvostranske, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice

Št. art.: 3606710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DOVEIQTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606710
    EAN/GTIN 7291075321142
    Številka proizvajalca 3606710
    L-število L23990 1118

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, dolžina glave (LH) 38 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
    • Širina funkcije (WF) 37 mm
    • Dolžina glave (levo) 38 mm
    • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) COMG 1906
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 40 mm
    • Širina vpenjala (B) 40 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico