A-MDUNL 12-3 Stružni noži na vpenjanje s sponko z luknjami za hladilno sredstvo za negativne 55°-obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3606579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606579
    EAN/GTIN 7291075088724
    Številka proizvajalca 3606579
    L-število L23990 826

    Opis

    Opis:

    Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,16″, skupna dolžina (OAL) 8 ″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DNMG 332-GN
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,16″
    • Skupna dolžina (OAL): 8″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -14 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
    • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,38″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico