PSSNL 2020K-12 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606550
    EAN/GTIN 7291075098075
    Številka proizvajalca 3606550
    L-število L23990 1784

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 29 mm, skupna dolžina (OAL) 133,3 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 25 mm
    • Dolžina glave (levo) 29 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1204
    • Skupna dolžina (OAL) 133,3 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -5,5 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -5,5 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico