S16Q STFPR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3606540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606540
EAN/GTIN 7291075065299
Številka proizvajalca 3606540
L-število L23990 359

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin delitev 18 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 9,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TPMT 110204-PF
  • DMin, odcep 18 mm
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN_2) 18 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 27 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki