S25S MTLCL-16W Stružni noži na vpenjanje z zagozdo za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3606530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606530
EAN/GTIN 7291075064056
Številka proizvajalca 3606530
L-število L23990 355

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 34 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • DMin, odcep 34 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 43 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki