MTENN 16-4 Nevtralno vpenjalno držalo COMLOCK za negativne trikotne obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3606517
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606517
    EAN/GTIN 7291075092899
    Številka proizvajalca 3606517
    L-število L23990 1360

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 1,41″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Nevtralno
    • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
    • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
    • Dolžina glave (levo): 1,41″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ŠT. 43
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -10 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 1″
    • Širina vpenjala (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico