CTGPR 1212F-11 Držalo na vpenjanje s sponko z 11°-prostim kotom za trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606509
    EAN/GTIN 7291075042832
    Številka proizvajalca 3606509
    L-število L23990 797

    Opis

    Opis:

    stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm, dolžina glave (LH) 17 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
    • Širina funkcije (WF) 16 mm
    • Dolžina glave (levo) 17 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) TPMR/TPGN 1103
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 12 mm
    • Širina vpenjala (B) 12 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico