{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Duo | |
Tip | 90 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 28 kN | |
Masa | 24 kg | |
Celotna dolžina L | 482 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 400 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 64 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 80 mm | |
Vpenjalno območje d | 56 mm - 120 mm | |
Višina čeljusti h1 | 34 mm | |
Višina čeljusti h2 | 18 mm | |
Uravnalni utori | 20H7 mm | |
Toleranca utora za usmerjanje | H7 | |
Barvna koda za primerni pribor | Duo | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360600 90 | |
EAN/GTIN | 4250364400619 | |
Številka proizvajalca | 6921478000955 |