NC vysokotlakový upínač Duo 125

Št. art.: 360600 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Duo
Tip 125
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vpenjalna sila do maksimalno 40 kN
Masa 49 kg
Celotna dolžina L 640 mm
Dolžina osnovnega telesa a 530 mm
Vpenjalno območje b 0 mm - 89 mm
Višina osnovnega telesa c −0,02 100 mm
Vpenjalno območje d 82 mm - 171 mm
Višina čeljusti h1 40 mm
Višina čeljusti h2 20 mm
Uravnalni utori 20H7 mm
Toleranca utora za usmerjanje H7
Barvna koda za primerni pribor Duo
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360600 125
EAN/GTIN 4250364400626

Opis

Prevedenie:

Obzvlášť pevné základné teleso z tvárnej liatiny, horná a dolná strana brúsená. Presnosť párovania 0,02 mm.

Funkce:

Prvý diel vložiť do upínacieho miesta I a otáčať kľukou, až kým pohyblivá čeľusť dolieha na upínaný diel, druhý diel vložiť do upínacieho miesta II a ďalej otáčať kľukou až po doraz.

Použitie:

  • Horizontálne použiteľné.
  • Upínanie 2 rovnakých dielov, rozmerové rozdiely (±3 mm).

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 stupňovitých čeľustí, 1 ručnej kľuky, 4 úpiniek a sprievodcu Quick-Start.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025.

Poznámka:

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.