PCLNR 10-3X-JHP Držala za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-obračalne rezalne ploščice CNMX ali CNMG

Št. art.: 3605938
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3605938
EAN/GTIN 7291075323566
Številka proizvajalca 3605938
L-število L23990 1326

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 1,3″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Funkcionalna širina (WF): 3/4″
  • Dolžina glave (levo): 1,3″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico