A16M PTFNL-16G Stružni noži z 91°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice TNMX ali TNMG

Št. art.: 3605932
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3605932
    EAN/GTIN 7291075350814
    Številka proizvajalca 3605932
    L-število L23990 326

    Opis

    Opis:

    Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin delitve 20 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 15 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 11 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 160404-M3P
    • DMin, odcep 20 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -12 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -16 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 31 mm
    • Višina vpenjala (H) 15 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico