{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 125 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Masa | 34 kg | |
Celotna dolžina L | 446 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 398 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 182 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 100 mm | |
Vpenjalno območje d | 131 mm - 313 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | LC-GARANT | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360510 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401500 | |
Številka proizvajalca | 360510 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-visokotlačni primež, izvedba LC 125
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
2.431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
2.592,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | Sistem vpenjanja z ničelno točko |
Barvna koda za primerni pribor | LC-GARANT | HiPo |
Celotna dolžina L | 446 | 512 |
Masa | 34 | 35 |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 | 40 |
Prečni utor n H7 | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |