Stopničasta čeljust pomična, za tip: 125

Št. art.: 360468 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
Višina čeljusti h 39,5 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 70 mm
Dolžina l1 40 mm
ustreza barvni kodi Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360468 125
EAN/GTIN 4045197777928
Številka proizvajalca 360468 125

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC-visokotlačni primeži art. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico