C3 SVJCR-22040-11-JHP Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603664
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603664
EAN/GTIN 7291075301526
Številka proizvajalca 3603664
L-število L23990 1696

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 59 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 55 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VCMT 1103
  • Skupna dolžina (OAL) 59 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico