A20Q PTFNL-16G Stružni noži z 91°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice TNMX ali TNMG

Št. art.: 3603647
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3603647
EAN/GTIN 7291075350777
Številka proizvajalca 3603647
L-število L23990 301

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odcepljanja 25 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 160404-M3P
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 31 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico