A20Q PCLNR-09G Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za obračalne rezalne ploščice CNMX-HTW

Št. art.: 3603640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603640
EAN/GTIN 7291075261578
Številka proizvajalca 3603640
L-število L23990 297

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odcepljanja 25 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 30 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico