A-PTFNR 20-3X vrtalne palice z 91° kotom napada in preklopno objemko za negativne trikotne ploščice TNMX ali TNMG

Št. art.: 3603632
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603632
EAN/GTIN 7291075350746
Številka proizvajalca 3603632
L-število L23990 2045

Opis

Opis:

  • Vrtalne palice
  • Premer odvzema, stran stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Dmin delitve 1,55″
  • Celotna dolžina (OAL): 10″
  • Višina gredi (H): 1,1″

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcionalna širina (WF): 0.8″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TNMG 331-F3P
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1.55″
  • Celotna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 Degrees
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 Degrees
  • Dolžina zmanjšanega premera ohišja (LDRED): 1.6″
  • Višina stebla (H): 1.1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico