A-PCLNR 16-3X Stružni noži z ročičnim vpenjanjem za negativne obračalne rezalne ploščice HELITURNLD CNMX Se uporablja v primerih težkega notranjega zarezovanja.

Št. art.: 3603627
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603627
EAN/GTIN 7291075260366
Številka proizvajalca 3603627
L-število L23990 2018

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1-1/4″, skupna dolžina (OAL) 8 ″, višina vpenjala (H) 0,92″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,64″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1-1/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -15 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,378″
  • Višina vpenjala (H): 0,92″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico