A-PCLNR 12-3G Stružni noži z ročičnim vpenjanjem za negativne obračalne rezalne ploščice HELITURNLD CNMX Se uporablja v primerih težkega notranjega zarezovanja.

Št. art.: 3603625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603625
    EAN/GTIN 7291075260342
    Številka proizvajalca 3603625
    L-število L23990 2013

    Opis

    Opis:

    Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1″, skupna dolžina (OAL) 7 ″, višina vpenjala (H) 0,68″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1″
    • Skupna dolžina (OAL): 7″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -15 stopinj
    • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,181″
    • Višina vpenjala (H): 0,68″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico