MVVNN 16-3 Prijemalo z vpenjalno kleščo za negativne rombične 35° ploščice

Št. art.: 3603597
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603597
    EAN/GTIN 7291075061895
    Številka proizvajalca 3603597
    L-število L23990 2042

    Opis

    Opis:

    • Stružarska orodja s WSP
    • Funkcijska dolžina (LF): 6″
    • Dolžina glave (LH): 1,89″.

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (HAND): Neutral
    • Funkcijska dolžina (LF): 6″
    • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
    • Dolžina glave (LH): 1.89″
    • Premer vpisanega kroga (IC): 3/8″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): VNMG 33
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -4.5 Degrees
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 Degrees
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico