PSDON 24-6-IQ Vpenjalno držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ležiščem ploščice v obliki lastovičjega repa za dvostranske, kvadratne obračalne rezilne ploščice

Št. art.: 3603482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603482
EAN/GTIN 7291075325584
Številka proizvajalca 3603482
L-število L23990 1147

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 7 ″, dolžina glave (LH) 1,56″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,79″
  • Dolžina glave (levo): 1,56″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMG 64
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -8,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1-1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico