PSSNL 12-3 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603457
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603457
EAN/GTIN 7291075254914
Številka proizvajalca 3603457
L-število L23990 1032

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-1/2″, dolžina glave (LH) 1 ″, skupna dolžina (OAL) 4-3/4″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SNMG 33
  • Skupna dolžina (OAL): 4-3/4″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico