PWXOL 20-5-TF-IQ Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3603453
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603453
EAN/GTIN 7291075325362
Številka proizvajalca 3603453
L-število L23990 1009

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 1-1/4″, skupna dolžina (OAL) 6″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,45″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 5/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WOMG 55-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1-1/4″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico