PCLOR 20-6-IQ Držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ležiščem ploščice v obliki lastovičjega repa za dvostranske, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice

Št. art.: 3603418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DOVEIQTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603418
    EAN/GTIN 7291075325270
    Številka proizvajalca 3603418
    L-število L23990 908

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 1-1/2″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,6″
    • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/4″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): COMG 64
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 1-1/4″
    • Širina vpenjala (B): 1-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico