PTGNL 2525M-16X-JHP Vpenjalno držalo z 91°-nastavnim kotom, vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603387
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603387
EAN/GTIN 7291075347012
Številka proizvajalca 3603387
L-število L23990 689

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico