PCACR 08-3S-JHP Vpenjalno držalo za orodje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 80°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3603377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603377
    EAN/GTIN 7291075323733
    Številka proizvajalca 3603377
    L-število L23990 864

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 0,9″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Končni kot posnetja (ECA): 90 stopinj
    • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,51″
    • Dolžina glave (levo): 0,9″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CC..3..
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 1/2″
    • Širina vpenjala (B): 1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico