PCLCR 1616K-09S-JHP Vpenjalno držalo za orodje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 80°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3603112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603112
EAN/GTIN 7291075310368
Številka proizvajalca 3603112
L-število L23990 2009

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 22,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 22,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico