PWLNL 2020K-08X Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice HELITURN LD

Št. art.: 3603070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603070
EAN/GTIN 7291075260809
Številka proizvajalca 3603070
L-število L23990 1865

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 30 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.