A-PCLNL 24-4X Stružni noži z ročičnim vpenjanjem za negativne obračalne rezalne ploščice HELITURNLD CNMX Se uporablja v primerih težkega notranjega zarezovanja.

Št. art.: 3602963
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602963
EAN/GTIN 7291075260328
Številka proizvajalca 3602963
L-število L23990 1305

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 2,36″, skupna dolžina (OAL) 14 ″, višina vpenjala (H) 1,417″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,89″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 2,36″
  • Skupna dolžina (OAL): 14″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2″
  • Višina vpenjala (H): 1,417″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico