PWLNR 2020K-08X Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice HELITURN LD

Št. art.: 3602960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602960
    EAN/GTIN 7291075260762
    Številka proizvajalca 3602960
    L-število L23990 1792

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 30 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 25 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico