A32S PWLNR-08X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne obračalne rezalne ploščice WNMX ali trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3602958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602958
EAN/GTIN 7291075281910
Številka proizvajalca 3602958
L-število L23990 173

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odreza 54 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 080404-M3P
  • DMin, odcep 54 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 51 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.