DCLNR 3232P-16 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 95°-nastavnim kotom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602757
    EAN/GTIN 7291075192346
    Številka proizvajalca 3602757
    L-število L23990 1576

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 33 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
    • Širina funkcije (WF) 40 mm
    • Dolžina glave (levo) 33 mm
    • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMG 1606.
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico