PLANL 4040R-22 TANG Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX

Št. art.: 3602635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602635
EAN/GTIN 7291075233063
Številka proizvajalca 3602635
L-število L23990 1364

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 200 mm, dolžina glave (LH) 40 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
  • Širina funkcije (WF) 47 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 2210..R/L.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico