S-DWLNR 32-4 Stružni noži z R-vpenjalom za negativne trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602599
EAN/GTIN 7291075214918
Številka proizvajalca 3602599
L-število L23990 1104

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 2,33″, skupna dolžina (OAL) 16 ″, višina vpenjala (H) 1,89″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 1,28″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WNMG 431-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 2,33″
  • Skupna dolžina (OAL): 16″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -10 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2,55″
  • Višina vpenjala (H): 1,89″

Ustreznih izdelkov

Vstavki