DWLNL 2020K-06 Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo s 95°-nastavnim kotom za negativne trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3602589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602589
EAN/GTIN 7291075192100
Številka proizvajalca 3602589
L-število L23990 1536

Opis

Opis:

Rezkalna orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (OH) 26 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 0604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki