S32U DWLNL-08 Stružni noži z R-vpenjalom za negativne trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602569
EAN/GTIN 7291075214864
Številka proizvajalca 3602569
L-število L23990 491

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odrez 40 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 080404-GN
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 55 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki