PVACR 08-2S Orodja s stranskim ročičnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice za avtomatske stroje Swiss

Št. art.: 3602431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602431
    EAN/GTIN 7291075205015
    Številka proizvajalca 3602431
    L-število L23990 1048

    Opis

    Opis:

    Splošno indeksirano struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5,905 ″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,905″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,506″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/4″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VC.. 2
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 1/2″
    • Širina vpenjala (B): 1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico