S50U PLANR-15 TANG Noži za notranjo obdelavo s tangencialno vpetimi obračalnimi rezalnimi ploščicami LNMX s 4 rezalnimi robovi za visoke zmogljivosti odstranjevanja

Št. art.: 3602398
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602398
EAN/GTIN 7291075252804
Številka proizvajalca 3602398
L-število L23990 405

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, Dmin delitve 85 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 47 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 37 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNMX 150608L-HT
  • DMin, odcep 85 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 60 mm
  • Višina vpenjala (H) 47 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico