SLANR 10-11 TANG Tangencialno držalo za struženje z vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice LNMX 1506-HAT-WSP, 4-rezne.

Št. art.: 3602329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602329
EAN/GTIN 7291075174472
Številka proizvajalca 3602329
L-število L23990 981

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 0,79″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
  • Funkcionalna širina (WF): 3/4″
  • Dolžina glave (levo): 0,79″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNMX 11
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico