DSSNL 2525M-12 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 45°-nastavnim kotom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602036
EAN/GTIN 7291075192742
Številka proizvajalca 3602036
L-število L23990 1686

Opis

Opis:

Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 39 mm, skupna dolžina (OAL) 158,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 39 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 158,3 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -5,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.