A10K SWUCR-02 Stružni noži za obdelavo malih premerov s pozitivnimi trikotnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami WCGT

Št. art.: 3601998
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601998
EAN/GTIN 7291075161823
Številka proizvajalca 3601998
L-število L23990 282

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin delitev 10,9 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina stebla (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 5,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WCGT 020102L
  • DMin, odcep 10,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico