A08J SWUCR-02 Stružni noži za obdelavo malih premerov s pozitivnimi trikotnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami WCGT

Št. art.: 3601997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601997
EAN/GTIN 7291075161816
Številka proizvajalca 3601997
L-število L23990 281

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin delitev 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, višina stebla (H) 7,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 4,25 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WCGT 020102L
  • DMin, odcep 8,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 7,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.