A08J STFPR-09X Stružni noži za pozitivne, trikotne obračalne rezilne ploščice TPGX z 11°-prostim kotom za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3601981
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601981
EAN/GTIN 7291075161656
Številka proizvajalca 3601981
L-število L23990 237

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin delitve 9,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, višina stebla (H) 7,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 5 mm
  • Rezalna ploreate height (MIID) TPGX 090202 T.
  • DMin, odcep 9,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 7,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.