SVJNL 12-2.5F Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjalom za negativne 35°-obračalne rezalne ploščice - z naležno objemko za visoko mero natančnosti pri struženju profilov

Št. art.: 3601923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601923
    EAN/GTIN 7291075147056
    Številka proizvajalca 3601923
    L-število L23990 1954

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5 ″, dolžina glave (LH) 1″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5″
    • Funkcionalna širina (WF): 1″
    • Dolžina glave (levo): 1″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,281″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ŠT. 2,5
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 3/4″
    • Širina vpenjala (B): 3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico