E10M STFPR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3601910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601910
    EAN/GTIN 7291075065268
    Številka proizvajalca 3601910
    L-število L23990 214

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin odcep 12 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 9 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 6 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) TPMT 110204-PF
    • DMin, odcep 12 mm
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN_2) 12 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 3 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 9 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico