Par mehkih čeljustnih nastavkov 168

Št. art.: 360187 168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 44 mm
Širina čeljusti A 120 mm
Dolžina čeljusti l 74 mm
Izvedba Jeklo
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360187 168
EAN/GTIN 4062406199876
Številka proizvajalca 360187 168

Opis

Izvedba:

Za izdelavo oblikovnih čeljusti.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico