SUXCR 1616H-10 CM Vpenjalno držalo z ležiščem ploščice CHAMELEON in vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije obračalnih rezalnih ploščic s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601771
    EAN/GTIN 7291075103069
    Številka proizvajalca 3601771
    L-število L23990 633

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 24 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
    • Širina funkcije (WF) 20 mm
    • Dolžina glave (levo) 24 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico