CC95MT 100504-SM IC830 Enostranska, pozitivna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za končno obdelavo (del ležišča ploščice CHAMELEON)

Št. art.: 3308169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308169
EAN/GTIN 7291075102901
Številka proizvajalca 3308169
L-število L23950 3384

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk SM, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer SM
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,24 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico