S32U PQLNR-12 Stružni noži s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice z 80°-rezalnimi robovi

Št. art.: 3601409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601409
    EAN/GTIN 7291075064308
    Številka proizvajalca 3601409
    L-število L23990 567

    Opis

    Opis:

    Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odrez 40 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 29 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 22 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) QNMG 120408-GN
    • DMin, odcep 40 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 45 mm
    • Višina vpenjala (H) 29 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico