PQLNL 2020K-12 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne obračalne rezalne ploščice QNMG

Št. art.: 3601400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601400
    EAN/GTIN 7291075062816
    Številka proizvajalca 3601400
    L-število L23990 1406

    Opis

    Opis:

    Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 26,6 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 25 mm
    • Dolžina glave (levo) 26,6 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) QNMG 1204
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico